Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø86,100x30, 80x50,50x50 3000/5A 45VA, CL.0.5/45VA, CL.1 - DM4T3000

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité Ø86,100x30, 80x50,50x50 3000/5A 45VA, CL.0.5/45VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 3000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 86 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975187258

Réf. Sonepar

08309518725

Réf. Fournisseur

DM4T3000

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

3000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

86 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

45 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

largeur de l'ouverture:

50...50 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x30mm, 80x50mm,50x50mm 3000/5A 45VA, CL.0.5/45VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x30mm, 80x50mm,50x50mm 3000/5A 45VA, CL.0.5/45VA, CL.1