LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 250/5A 1.2VA, CL. 1 - DM1TMA0250

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transforma.s d?intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 250/5A 1.2VA, CL. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • puissance apparente nominale secondaire - 1.2 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975219034

Réf. Sonepar

08309521903

Réf. Fournisseur

DM1TMA0250

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

250 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.2 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

24...24 mm

largeur de l'ouverture:

24...24 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 250/5A 1.2VA, CL. 1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 24x24mm 250/5A 1.2VA, CL. 1