LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=60mm - 31RT60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de sommation de courant
diamètre d'ouverture - 60 mm
étalonné - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Non
hauteur de l'ouverture - 60...60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Relais différentiels de terre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975064283
Réf. Sonepar
08309506428
Réf. Fournisseur
31RT60
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de sommation de courant
diamètre d'ouverture:
60 mm
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
60...60 mm
largeur de l'ouverture:
60...60 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
0
Les Atouts de l'article:
Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=60mm


