LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=80mm - 31RT80

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de sommation de courant

  • diamètre d'ouverture - 80 mm

  • étalonné - Non

  • avec protection contre les contacts accidentels - Non

  • hauteur de l'ouverture - 80...80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Relais différentiels de terre

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975064290

Réf. Sonepar

08309506429

Réf. Fournisseur

31RT80

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de sommation de courant

diamètre d'ouverture:

80 mm

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

largeur de l'ouverture:

80...80 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

0

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=80mm

Les Atouts de l'article:

Transformateurs de courant Toroid. pour Relais différentiels Ø=80mm