LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité,Ø22mm 40/5A, 1.25VA CL. 3 - DM0T0040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 40 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 22 mm
fixation par encliquetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975245255
Réf. Sonepar
08309524525
Réf. Fournisseur
DM0T0040
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
40 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
22 mm
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité,Ø22mm 40/5A, 1.25VA CL. 3


