LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité,Ø22mm 50/5A, 1.25VA CL. 1 - DM0T0050

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité,Ø22mm 50/5A, 1.25VA CL. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 50 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 22 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975210499

Réf. Sonepar

08309521049

Réf. Fournisseur

DM0T0050

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

50 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

22 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

1.25 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

22...22 mm

largeur de l'ouverture:

22...22 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité,Ø22mm 50/5A, 1.25VA CL. 1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité,Ø22mm 50/5A, 1.25VA CL. 1