LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité, Ø22mm 60/5A 1.50VA, CL.1 - DM0T0060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 22 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975210505
Réf. Sonepar
08309521050
Réf. Fournisseur
DM0T0060
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
22 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
22...22 mm
largeur de l'ouverture:
22...22 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité, Ø22mm 60/5A 1.50VA, CL.1