LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø23mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x15mm 100/5A 1.0VA, CL.1 - DM2T0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 100 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 23 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975120217
Réf. Sonepar
08309512021
Réf. Fournisseur
DM2T0100
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
100 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
23 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
1 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
30...30 mm
largeur de l'ouverture:
10...10 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø23mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x15mm 100/5A 1.0VA, CL.1