LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 80/5A, 2.5VA CL.0.5 - DM1TP0080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 80 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5S
hauteur de l'ouverture - 28...28 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8013975219218
Réf. Sonepar
08309521921
Réf. Fournisseur
DM1TP0080
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
80 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5S
hauteur de l'ouverture:
28...28 mm
diamètre d'ouverture:
28 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
28...28 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø28mm,30x10mm, 25x12.5mm,20x20mm 80/5A, 2.5VA CL.0.5


