Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø30mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 400/5A 5.0VA, CL.1 - DM3T0400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø30mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 400/5A 5.0VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 30 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975121870

Réf. Sonepar

08309512187

Réf. Fournisseur

DM3T0400

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

30 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

30...30 mm

largeur de l'ouverture:

20...20 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø30mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 400/5A 5.0VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø30mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 400/5A 5.0VA, CL.1