LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 600/5A 5.0VA, CL.0.5 - DM1TP0600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 28 mm
classe de précision - 0.5S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975243244
Réf. Sonepar
08309524324
Réf. Fournisseur
DM1TP0600
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
28 mm
classe de précision:
0.5S
puissance apparente nominale secondaire:
5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
28...28 mm
largeur de l'ouverture:
28...28 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø33mm,40x10mm, 30x20mm,25x25mm 600/5A 5.0VA, CL.0.5