LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 1000/5A 10.0VA, CL.0.5 - DM3TP1000

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 1000/5A 10.0VA, CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 52 mm

  • classe de précision - 0.5S

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975218938

Réf. Sonepar

08309521893

Réf. Fournisseur

DM3TP1000

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

52 mm

classe de précision:

0.5S

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

50...50 mm

largeur de l'ouverture:

25...25 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 1000/5A 10.0VA, CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø52mm,60x20mm, 50x25mm, 1000/5A 10.0VA, CL.0.5