Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1250/5A 10.0VA, CL.0.5 - DM5TP1250

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1250/5A 10.0VA, CL.0.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 1250 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 66 mm

  • classe de précision - 0.5S

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975218952

Réf. Sonepar

08309521895

Réf. Fournisseur

DM5TP1250

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

1250 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

66 mm

classe de précision:

0.5S

puissance apparente nominale secondaire:

7.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

largeur de l'ouverture:

45...45 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1250/5A 10.0VA, CL.0.5

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1250/5A 10.0VA, CL.0.5