LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1600/5A 10.0VA, CL.0.5 - DM5TP1600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 1600 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 66 mm
classe de précision - 0.5S
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975218969
Réf. Sonepar
08309521896
Réf. Fournisseur
DM5TP1600
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
1600 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
66 mm
classe de précision:
0.5S
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
largeur de l'ouverture:
45...45 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité Ø86mm,100x20mm, 80x45mm 1600/5A 10.0VA, CL.0.5