LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 120x80mm 1500/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1 - DM3TA1500

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 120x80mm 1500/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 0 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975178799

Réf. Sonepar

08309517879

Réf. Fournisseur

DM3TA1500

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

0 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

17 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

largeur de l'ouverture:

120...120 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables 120x80mm 1500/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables 120x80mm 1500/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1