LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 120x80mm, 2000/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1 - DM3TA2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
fixation par encliquetage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975243343
Réf. Sonepar
08309524334
Réf. Fournisseur
DM3TA2000
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
autre
courant assigné primaire In:
2000 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
fixation par encliquetage:
Oui
raccord secondaire:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables, 120x80mm, 2000/5A 8VA, CL.0.5/17VA, CL.1