LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 120x80mm 8000/5A 3VA, CL.0.5/7.5VA, CL.1 - DM3TA0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 0 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975178751
Réf. Sonepar
08309517875
Réf. Fournisseur
DM3TA0800
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
0 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
80...80 mm
largeur de l'ouverture:
120...120 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables 120x80mm 8000/5A 3VA, CL.0.5/7.5VA, CL.1