LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 160x80mm 4000/5A 20VA, CL.0.5/25VA, CL.1 - DM4TA4000

LOVATO ELECTRIC S.P.A
CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 160x80mm 4000/5A 20VA, CL.0.5/25VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 4000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 80...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8013975187319

Réf. Sonepar

08309518731

Réf. Fournisseur

DM4TA4000

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

4000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

diamètre d'ouverture:

0 mm

puissance apparente nominale secondaire:

20 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

160...160 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables 160x80mm 4000/5A 20VA, CL.0.5/25VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables 160x80mm 4000/5A 20VA, CL.0.5/25VA, CL.1