LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 32x21mm, 150A - DM0TA0150

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables, 32x21mm, 150A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • fixation par encliquetage - Oui

  • raccord secondaire - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975243312

Réf. Sonepar

08309524331

Réf. Fournisseur

DM0TA0150

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 150A

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables, 32x21mm, 150A