LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 52x80mm 400/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1 - DM1TA0400

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 52x80mm 400/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • puissance apparente nominale secondaire - 3 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975178584

Réf. Sonepar

08309517858

Réf. Fournisseur

DM1TA0400

Marque

LOVATO ELECTRIC

modèle:

transformateur de mesure de courant pour câbles

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

hauteur de l'ouverture:

50...50 mm

largeur de l'ouverture:

80...80 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateurs d’intensité ouvrables 52x80mm 400/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables 52x80mm 400/5A 1.5VA, CL.0.5/3VA, CL.1