LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables 52x80mm 800/5A 3VA, CL.0.5/7.5VA, CL.1 - DM1TA0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 800 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975178621
Réf. Sonepar
08309517862
Réf. Fournisseur
DM1TA0800
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In:
800 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
50...50 mm
largeur de l'ouverture:
80...80 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables 52x80mm 800/5A 3VA, CL.0.5/7.5VA, CL.1