Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x36mm 600/5A 1.5VA CL. 1 - DM2TMA0600

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x36mm 600/5A 1.5VA CL. 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 36 mm

  • fixation par encliquetage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Transformateurs de courant

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975243350

Réf. Sonepar

08309524335

Réf. Fournisseur

DM2TMA0600

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

modèle:

autre

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

36 mm

fixation par encliquetage:

Oui

raccord secondaire:

raccordement à vis

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x36mm 600/5A 1.5VA CL. 1

Les Atouts de l'article:

Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x36mm 600/5A 1.5VA CL. 1