LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 400/5A 1.5VA CL. 1 - DM2TMA0400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 36 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975219065
Réf. Sonepar
08309521906
Réf. Fournisseur
DM2TMA0400
Marque
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
36 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
36...36 mm
largeur de l'ouverture:
38...38 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 400/5A 1.5VA CL. 1


