LOVATO ELECTRIC - Transformateurs d?intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 500/5A 1.5VA CL. 1 - DM2TMA0500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 36 mm
classe de précision - 0.5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Transformateurs de courant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975219072
Réf. Sonepar
08309521907
Réf. Fournisseur
DM2TMA0500
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
36 mm
classe de précision:
0.5
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
36...36 mm
largeur de l'ouverture:
38...38 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Oui
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateurs d’intensité ouvrables avec câble (2m) 36x38mm 500/5A 1.5VA CL. 1