LOVATO ELECTRIC - Trasformateur de sécurité 15VA (230VAC/12-24VAC) - CTRB15VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 12 V
intensité de courant secondaire 1 - 1.25 A
courant de sortie max. - 1.25 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contacteurs modulaires et autres dispositifs modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975244883
Réf. Sonepar
08309524488
Réf. Fournisseur
CTRB15VA
Marque
LOVATO ELECTRIC
tension primaire:
230 V
tension secondaire 1:
12 V
intensité de courant secondaire 1:
1.25 A
courant de sortie max.:
1.25 A
type de transfo:
transformateur de sonnerie standard
puissance de sortie max.:
15 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
35 mm
largeur:
35 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Trasformateur de sécurité 15VA (230VAC/12-24VAC)


