LOVATO ELECTRIC - Unité de puissance triphasé CAT C2 pour VLB3 3P 11kW 400?480VAC - VLB30110A480XX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 400...480 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
indice de protection (IP) - IP20
fréquence du secteur - 50/60 Hz
nombre de phases d'entrée - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Variateurs de vitesse
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8013975227305
Réf. Sonepar
08309522730
Réf. Fournisseur
VLB30110A480XX
Réf. Commerciale
LOVATO ELECTRIC
tension du secteur:
400...480 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
5
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Non
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
305 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
130 mm
Les Atouts de l'article:
Unité de puissance triphasé CAT C2 pour VLB3 3P 11kW 400…480VAC