LOVATO ELECTRIC - VOLTMETRE DIGITAL 1 PH 96X48MM+RELAIS PR - DMK00R1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...30000 V
type de tension - AC
modèle - encastré
système de mesure - numérique
raccordement du transformateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975154670
Réf. Sonepar
08309515467
Réf. Fournisseur
DMK00R1
Marque
LOVATO ELECTRIC
plage de mesure:
0...30000 V
type de tension:
AC
modèle:
encastré
système de mesure:
numérique
raccordement du transformateur:
Oui
classe de précision:
0.2
puissance dissipée:
1.8 W
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
Les Atouts de l'article:
Voltmétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 1 tension, 1 tension maxi, 1 tension mini


