LOVATO ELECTRIC - VOLTMETRE DIGITAL 3PH 96X48MM+RELAIS PRO - DMK10R1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - VOLTMETRE DIGITAL 3PH 96X48MM+RELAIS PRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...30000 V

  • type de tension - AC

  • modèle - encastré

  • système de mesure - numérique

  • raccordement du transformateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975154762

Réf. Sonepar

08309515476

Réf. Fournisseur

DMK10R1

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure:

0...30000 V

type de tension:

AC

modèle:

encastré

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Oui

classe de précision:

0.25

puissance dissipée:

1.8 W

étalonné:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

éclairage d'échelle:

Oui

Voltmétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini

Les Atouts de l'article:

Voltmétre 96x48mm à DEL, alimentation 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini