Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

LOVATO ELECTRIC - Voltmétre mod à DEL, 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini - DMK70R1

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - Voltmétre mod à DEL, 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 15...660 V

  • type de tension - AC

  • modèle - rail DIN

  • système de mesure - numérique

  • raccordement du transformateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Compteurs d?énergie et analyseurs de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975152225

Réf. Sonepar

08309515222

Réf. Fournisseur

DMK70R1

Marque

LOVATO ELECTRIC

plage de mesure:

15...660 V

type de tension:

AC

modèle:

rail DIN

système de mesure:

numérique

raccordement du transformateur:

Non

classe de précision:

0.2

puissance dissipée:

1.8 W

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur:

53.5 mm

hauteur:

90 mm

largeur en nombre de modules:

3

Voltmétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini

Les Atouts de l'article:

Voltmétre modular à DEL, alimentation 220-240VAC 3 tension, 3 tension maxi, .3 tension mini