LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHRO. PLASTIC, BLEU, 12VAC/DC - LPMLA6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - bleu
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boutonspoussoirs et sélecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8013975225042
Réf. Sonepar
08309522504
Réf. Fournisseur
LPMLA6
Marque
LOVATO ELECTRIC
nombre de voyants lumineux:
1
couleur de la lentille:
bleu
tension de fonctionnement nominale Ue:
12...12 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rond
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
haut
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
30 mm
hauteur de l'ouverture:
11 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, BLEU, 12VAC/DC


