LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, BLANC 380?415VAC - LPMLP7

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm PLAT. CHRO. PLASTIC, BLANC 380?415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 380...415 V

  • type de tension - AC

  • type de lentille - rond

  • finition de la douille - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8013975245378

Réf. Sonepar

08309524537

Réf. Fournisseur

LPMLP7

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

tension de fonctionnement nominale Ue:

380...415 V

type de tension:

AC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

haut

diamètre de trou:

22 mm

avec bague frontale:

Non

indice de protection (IP):

IP67/IP69

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, BLANC 380…415VAC

Les Atouts de l'article:

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, BLANC 380…415VAC