LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHRO. PLASTIC, ROUGE, 24AC/DC - LPMLB4

CopieCopie
LOVATO ELECTRIC - VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLAT. CHRO. PLASTIC, ROUGE, 24AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Boutonspoussoirs et sélecteurs

Voir tous les produits de cette série

EAN

8013975225073

Réf. Sonepar

08309522507

Réf. Fournisseur

LPMLB4

Réf. Commerciale

LOVATO ELECTRIC

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

4X

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, ROUGE, 24AC/DC

Les Atouts de l'article:

VOYANT LED MONOBLOC LUMIÈRE FIXE Ø22mm SÉRIE PLATINUM CHROMED PLASTIC, ROUGE, 24AC/DC