Madenr - Accessoires SMM pour coffret PHS IP65 : fixation, plastron, étiquettes - 106182

CopieCopie
Madenr - Accessoires SMM pour coffret PHS IP65 : fixation, plastron, étiquettes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765061836

Réf. Sonepar

03054506183

Réf. Fournisseur

106182

Marque

Madenr

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Accessoires SMM pour coffret PHS IP65 : fixation, plastron, étiquettes

Les Atouts de l'article:

Consumer units PHS are intended for general applications including industrial ones with requirements forhigh degree of IP protection. Their design is suitable for surface mounting. Scope of delivery consists ofenclosure, door, device DIN rails, N + PE terminals, front cover with device cutout, cover for empty place,mounting material.