Madenr - Adapteur de borne CC51 pour contacteur Ex9CS06,09 et 12, Disjoncteur Ex9S32A - 108155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage d'appareils - universel
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
fonction - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION MOTEUR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765081551
Réf. Sonepar
03054508155
Réf. Fournisseur
108155
Marque
Madenr
montage d'appareils:
universel
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.


