Madenr - Alarme latérale AL51 pour disjoncteur Ex9S32A contacts auxiliaire 1 NO + 1 NF - 108154

CopieCopie
Madenr - Alarme latérale AL51 pour disjoncteur Ex9S32A contacts auxiliaire 1 NO + 1 NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - autre

  • largeur en nombre de modules - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054508154

Réf. Fournisseur

108154

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

autre

largeur en nombre de modules:

0.5

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

5 A

tension assignée (Ue):

240 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC/DC

Alarme latérale AL51 pour disjoncteur Ex9S32A contacts auxiliaire 1 NO + 1 NF

Les Atouts de l'article:

Manual motor protective circuit breakers Ex9S32A provide overload, short-circuit and phase-failure protectionfor the three-phase asynchronous motors with not frequent starting. They are also suitable for powerdistribution line protection or can be used simply as an isolator.The right setting of adjustable overload current allows to optimize motor protection by means of circuit breaker.In case of 3P application, correct setting of Ir provides also protection against overload caused due toa phase lost. Ambient temperature compensation function reduces the impact of ambient temperature. Releasetesting mechanism enables to test the function of the system and control rotary knob lock mechanismprevents illegal operation.Motor protective circuit breakers can be combined with wide range of accessories including auxiliary and signalcontacts, shunt trip and undervoltage releases. It is possible to create diverse combination of accessories.