Madenr - Alarme latérale ASNF pour disjoncteur Ex9SN25B contacts auxiliaire 1 NF + 1 NO - 108967

CopieCopie
Madenr - Alarme latérale ASNF pour disjoncteur Ex9SN25B contacts auxiliaire 1 NF + 1 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - autre

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 1

  • courant de commutation assigné - 2.5 A

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765089670

Réf. Sonepar

03054508967

Réf. Fournisseur

108967

Marque

Madenr

montage d'appareils:

autre

tension assignée (Ue):

240 V

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

2.5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

1

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

Alarme latérale ASNF pour disjoncteur Ex9SN25B contacts auxiliaire 1 NF + 1 NO

Les Atouts de l'article:

Manual motor starters are electromechanical protection devices for the main circuit. They are used mainly toswitch motors manually ON/OFF and protect them fuseless against short circuit and loss-phase.Fuseless protection with a manual motor starter saves costs, space and ensures a quick reaction undershort-circuit condition, by switching off the motor within milliseconds.Manual motor starter combinations are setup together with contactors and overload relays.