Madenr - Alimentation modulaire Ex9PS 24 VDC 30 W, sortie stabilisée - 111725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
puissance dissipée - 30 W
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ALIMENTATION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054511725
Réf. Fournisseur
111725
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension d’alimentation:
DC
courant de sortie max. 1:
1.25 A
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension DC:
24...24 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...250 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
10 VA
stabilisé:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
52 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
65 mm
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de l'article:
DIN-rail mounted power supplies Ex9PS provide a convenient solution for powering DC operated devices likebells, videophones, vending machines, security systems, etc. Since these power supplies are air convectioncooled, no cooling fans are needed. Output voltages from these supplies range from 5 V up to 24 V DC withpower ratings from 8 W up to 100 W.All power supplies have several built-in protections.


