Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Alimentation modulaire Ex9PS 24 VDC 8 W tranfo 24VAC - 111728

CopieCopie
Madenr - Alimentation modulaire Ex9PS 24 VDC 8 W tranfo 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.33 A

  • puissance dissipée - 8 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765117281

Réf. Sonepar

03054511728

Réf. Fournisseur

111728

Marque

Madenr

type de tension d’alimentation:

DC

1ère sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.33 A

puissance dissipée:

8 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

1ère sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

11.5 VA

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65 mm

indice de protection (IP):

IP40

Alimentation modulaire Ex9PS 24 VDC 8 W tranfo 24VAC

Les Atouts de l'article:

DIN-rail mounted power supplies Ex9PS provide a convenient solution for powering DC operated devices likebells, videophones, vending machines, security systems, etc. Since these power supplies are air convectioncooled, no cooling fans are needed. Output voltages from these supplies range from 5 V up to 24 V DC withpower ratings from 8 W up to 100 W.All power supplies have several built-in protections.