Madenr - Alimentation modulaire Ex9PS 5-24 VDC régularisé 8 W sortie stab tranfo 24VAC - 111727

CopieCopie
Madenr - Alimentation modulaire Ex9PS 5-24 VDC régularisé 8 W sortie stab tranfo 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ère sortie secondaire pour tension AC - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.33 A

  • puissance dissipée - 8 W

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765117274

Réf. Sonepar

03054511727

Réf. Fournisseur

111727

Marque

Madenr

type de tension d’alimentation:

DC

1ère sortie secondaire pour tension AC:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.33 A

puissance dissipée:

8 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

2ème sortie secondaire pour tension DC:

24...24 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...230 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

11.5 VA

stabilisé:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

65 mm

indice de protection (IP):

IP40

Alimentation modulaire Ex9PS 5-24 VDC régularisé 8 W sortie stab tranfo 24VAC

Les Atouts de l'article:

DIN-rail mounted power supplies Ex9PS provide a convenient solution for powering DC operated devices likebells, videophones, vending machines, security systems, etc. Since these power supplies are air convectioncooled, no cooling fans are needed. Output voltages from these supplies range from 5 V up to 24 V DC withpower ratings from 8 W up to 100 W.All power supplies have several built-in protections.