Madenr - Baie informatique PMF-C 48 modules, 4 rangées, 2 Rail-DIN - 110711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 4
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
couvercle/porte transparent(e) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET PLASTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765107114
Réf. Sonepar
03054510711
Réf. Fournisseur
110711
Marque
Madenr
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
674 mm
largeur:
306 mm
profondeur:
87 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
87 mm
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Consumer units PMF-C are intended mainly for domestic applications. Combine energetics and ITequipment, with a possibility to be placed all in one enclosure. This solution saves space and contributes toa greater comfort of housing. Theirs design is suitable for flush mounting. Dual fixing system allows usagealso for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height-adjustable front metal frame allows tocompensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 4 mounting plates and up to 3 DIN-rails. Degree of protectionis IP30, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with perforated door, mounting plates, DIN-rails,partition without socket, mounting material and instructions.Possibility of installation accessories.


