Madenr - Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² bleue - 103850

CopieCopie
Madenr - Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² bleue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038517

Réf. Sonepar

03054503851

Réf. Fournisseur

103850

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Oui

Barette de neutre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² bleue

Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.