Madenr - Barette de terre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² vert/jaune - 103851

CopieCopie
Madenr - Barette de terre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765038524

Réf. Sonepar

03054503852

Réf. Fournisseur

103851

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Oui

Barette de terre isolée TBB 63 A, pour 7 raccordements de max 16 mm² vert/jaune

Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.