Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Base pour relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 5 A - 110314

CopieCopie
Madenr - Base pour relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • nombre de broches - 14

  • largeur - 23 mm

  • hauteur - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8592765103147

Réf. Sonepar

03054510314

Réf. Fournisseur

110314

Marque

Madenr

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

nombre de broches:

14

largeur:

23 mm

hauteur:

31 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

72 mm

Base pour relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 5 A

Les Atouts de l'article:

General purpose plug-in relays Ex9JM are suitable for various industrial applications. Reliable and costeff ective switching of smaller loads in control circuits is their main usage. Quick installation and easy maintenancemake them convenient to use.AC and DC versions are available with multiple contact confi gurations. This relay series is available in 12 –230 V variants of 3, 5 or 10 A rated current — two versions with two change-over contacts (5 or 10 A) andversion with four change-over contacts (3 A). Plug and base are sold separately. Locking the relay in oneposition is enabled by a manually operated locking button on the front side.