Madenr - Batterie Pylontech US3000C 3,55kWh 37A 48V DC - 60000014

CopieCopie
Madenr - Batterie Pylontech US3000C 3,55kWh 37A 48V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054000357

Réf. Fournisseur

60000014

Réf. Commerciale

Madenr

Batterie Lithium-BMs USB 3000C 3,55kWh 48V 37 A pour modèle SunBox mini, SunBox et SunTri

Les Atouts de l'article:

Les batteries Lithium-BMs US3000C 3.55 kW/h de stockage 48V ont plus de 6000 cycles à 80% de décharge et délivrent jusqu'à 74A par module. Le design modulaire permet un montage facile et rapide dans les produits de la gammes Sun Pro. Les batteries sont livrées avec les câbles batterie de mise en parallèle et le câble RJ45 pour la communication entre les BMS.