Madenr - Battery Monitor BMV-700H (battery monitor) - BAM010700100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054602008
Réf. Fournisseur
BAM010700100
Réf. Commerciale
Madenr
Battery Monitor BMV-700H (battery monitor)
Les Atouts de l'article:
Le BMV-700H est un contrôleur de batterie à haute précision qui a été spécialement conçu pour des systèmes présentant une plage de tension de batterie élevée allant de 60 à 385 V.Le contrôleur de batterie calcule l'état de charge d'une batterie, et il effectue un suivi des ampères-heures consommés par la batterie en intégrant le courant entrant et sortant de la batterie.Le BMV-700H est livré avec une unité ronde, un cadran biseauté, un anneau à vis pour le montage, un câble UTP RJ12 de 10 m, un câble d'alimentation protégé par un fusible, et un shunt de 500 A/50 mV. En raison de la tension élevée qui est appliquée, le shunt est placé dans un boitier spécial.
Les Atouts de l'article:
Le BMV-700H est un contrôleur de batterie à haute précision qui a été spécialement conçu pour des systèmes présentant une plage de tension de batterie élevée allant de 60 à 385 V.Le contrôleur de batterie calcule l'état de charge d'une batterie, et il effectue un suivi des ampères-heures consommés par la batterie en intégrant le courant entrant et sortant de la batterie.Le BMV-700H est livré avec une unité ronde, un cadran biseauté, un anneau à vis pour le montage, un câble UTP RJ12 de 10 m, un câble d'alimentation protégé par un fusible, et un shunt de 500 A/50 mV. En raison de la tension élevée qui est appliquée, le shunt est placé dans un boitier spécial.