Madenr - Bloc de temporisation pneumatique TDD42C tempo OFF plage 10-180s contact 1NO+1NF - 104489

CopieCopie
Madenr - Bloc de temporisation pneumatique TDD42C tempo OFF plage 10-180s contact 1NO+1NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - temporisé

  • temps de réglage - 10...180 s

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • principe de fonctionnement - pneumatique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765044907

Réf. Sonepar

03054504490

Réf. Fournisseur

104489

Marque

Madenr

fonction de commutation:

temporisé

temps de réglage:

10...180 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

principe de fonctionnement:

pneumatique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

Bloc de temporisation pneumatique TDD42C tempo OFF plage 10-180s contact 1NO+1NF

Les Atouts de l'article:

AX41 auxiliary contact units and CCU41 surge suppressor blocks are designed in order to match miniatureversion of contactors Ex9CS or Ex9CSR. Auxiliary contact units are available with four contacts with all posible contact combinations.Contactors Ex9C line (Ex9C, Ex9CR) share accessories, i.e. available portfolio can be used for all sizes ofcontactors (except miniature ones). Every contactor can be equipped with one front-mounted unit (AX42 orTDD4), two units of side-mounted contact AX43/44 (one from the left, the other from the right) and surgesuppressor block CCU42/43. Installation of an front-mounted unit does not aff ect a possibility to install overload thermal relay Ex9R.Capacitor contactors Ex9CC can be equipped with two units of side-mounted contact AX4311 (one from theleft, the other from the right) and surge suppressor block CCU42/43.