Madenr - Bloc différentiel pour disjoncteur Ex9B 3 pôles + Neutre 40A 10mA - 100560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 40 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant de défaut nominal - 0.01...0.01 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DIFFERENTIEL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765005618
Réf. Sonepar
03054500561
Réf. Fournisseur
100560
Marque
Madenr
nombre de pôles:
3
courant nominal:
40 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
400...400 V
courant de défaut nominal:
0.01...0.01 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
Les Atouts de l'article:
Les blocs différentiel Ex9LE conviennent aussi bien aux applications domestiques qu'industrielles. Ils sontbasé sur la technologie électronique. Il apporte les avantages d'une mesure plus précise du courant résiduel et, commeune conséquence, la réduction des déclenchements intempestifs. Ces appareils ne souffrent pas non plus de la magnétisation des bobines. Ainsi, des tests réguliers ne sont pas nécessaires pour préserver le fonctionnement de l'appareil. Pour satisfaire aux tests obligatoires donné par la norme produit, il est recommandé de tester l'appareil régulièrement sur une période d'un an.La version polaire donnée du bloc d'extension RCD doit être combinée avec le MCB de la ligne Ex9B de la manière suivante.La version 1 + N pôles du bloc d'extension RCD peut être combinée avec un MCB unipolaire ; Bloc RCD 2 pôles avec 1+Nou MCB 2 pôles ; Bloc RCD 3 pôles et 3+N pôles avec MCB 3 pôles, bloc RCD 4 pôles avec MCB 3+N ou 4 pôles.Ces variantes permettent de créer des combinaisons très diverses pour obtenir des dispositifs spéciaux avec fonctionnalité RCBO.


