Madenr - Blue Smart IP22 Charger 24/12(1) 230V CEE 7/7 - BPC241242002

CopieCopie
Madenr - Blue Smart IP22 Charger 24/12(1) 230V CEE 7/7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076037682

Réf. Sonepar

03054603768

Réf. Fournisseur

BPC241242002

Marque

Madenr

Blue Smart IP22 Charger 24/12(1) 230V CEE 7/7

Les Atouts de l'article:

Le chargeur Blue Smart IP22 Charger est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP22 Charger peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A