Madenr - Blue Smart IP22 Charger 24/16(3) 230V CEE 7/7 - BPC241648002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BLUE SMART
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719076037712
Réf. Sonepar
03054603771
Réf. Fournisseur
BPC241648002
Marque
Madenr
Blue Smart IP22 Charger 24/16(3) 230V CEE 7/7
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP22 Charger est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP22 Charger peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A
Les Atouts de l'article:
Le chargeur Blue Smart IP22 Charger est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré ! Le chargeur Blue Smart IP22 Charger peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Modèles:12V 15/20/30A, 24V 8/12/16A