Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/25(1) 230V CEE 7/17 - BPC122531064

CopieCopie
Madenr - Blue Smart IP65 Charger 12/25(1) 230V CEE 7/17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

03054604651

Réf. Fournisseur

BPC122531064

Réf. Commerciale

Madenr

Blue Smart IP65 Charger 12/25(1) 230V CEE 7/17

Les Atouts de l'article:

Le chargeur Blue Smart IP65 est le nouveau chargeur de batterie professionnel avec Bluetooth intégré !Le chargeur Blue Smart IP65 peut être utilisé avec des appareils dans votre atelier et sur vos véhicules moteurs tels que des voitures (classiques), des motos, des bateaux et des camping-cars.Nouveau : IP65 12/5 remplacé par un modèle équivalent plus petit : IP65s 12/5Modèles:6V/12V 1.1A, 12V 4/5/7/10/15/25A, 24V 5/8/13A